1824 12 00 ANILLO DE ESTANQUEIDAD D. 12MM 80BAR
Legris Reductores de racores, olivas y tuercas de acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Parker:1824 12 00
Rubix:798033344000
fabricante:1824 12 00
EAN:0820099194318

Detalles de producto : 1824 12 00 ANILLO DE ESTANQUEIDAD D. 12MM 80BAR
Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero inoxidable, fluoropolímero o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, refrigeración y calefacción, química, petróleo y gas marinos
Conexión 2 Tubo D.e. (mm): 12
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión de acero inoxidable
Cantidad por caja: 5
Forma: Oliva de acero inoxidable
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,004
Conexión 2 Tubo D.e. (mm): 12
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión de acero inoxidable
Cantidad por caja: 5
Forma: Oliva de acero inoxidable
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,004
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 26 g |
| Tipo | 1824 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
