VKA2271

Parker Hannifin Cono de cierre

Ver información técnica

Referencias

Parker:VKA2271
Rubix:799220983000
fabricante:VKA2271
brand logo

Resumen técnico

Tipocono de estanqueidad vka2271

Detalles de producto : VKA2271


para conos de racor
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipocono de estanqueidad vka2271
35,57 € Sin IVA
/ unidad
43,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días