PSR15LX

Parker Hannifin Anillo de anclaje progresivo para cono EO 24 ° para tubo de 15 mm (400 bar)

Ver información técnica

Referencias

Parker:PSR15LX
Rubix:798111703000
fabricante:PSR15LX
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de tope progresivo psr15lx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PSR15LX


Anillo de anclaje progresivo PSR, DIN, serie ligera, Ø 15, presión de trabajo 400 bar, para cono EO 24 °.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, anillo de tope progresivo
Estilo del producto: Anillo de tope progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoanillo de tope progresivo psr15lx
Materialacero.
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 unidad
0,01 € Sin IVA / unidad
100 y más
0,85 € Sin IVA / unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h