0676 00 17 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G3/8

Legris Silenciador de mariposa enroscable, G3/8, PE

Ver información técnica

Referencias

Parker:0676 00 17
Rubix:798034221000
fabricante:0676 00 17
EAN:0820099569055
0676 - FLOW CONTROL SILENCER MALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0676 00 17 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G3/8


Silencers are designed for installation on exhaust circuits to reduce the noise levels of equipment while operating, thus improving user comfort.

Features/Benefits:

- Variety of Applications

• 2 versions incorporating flow control regulation
• Extremely compact models available
• Polyethylene: excellent balance between exhaust flow rate and noise reduction
• Sintered bronze: robust and economic
• 316L stainless steel: increased chemical resistance and mechanical strength

Markets:

• Factory Automation
• Wearing Apparel
• Semiconductor
• Packaging

Application:

• Pneumatic Equipment Noise Reducing

Technologies:

• Noise reduction
• Function fitting
• Pneumatic silencer
• Flow control regulator

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed air
• Materials: brass, polymer, stainless steel, sintered bronze, 316L stainless steel, silicone free
• Pressure:
Polyethylene: 0 to 10 bar
Sintered bronze: 0 to 12 bar
316L stainless steel: 0 to 12 bar
• Temperature:
Polyethylene: -10°C to +80°C
Sintered bronze: -20°C to +150°C
316L stainless steel: -20°C to +180°C

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (Noise Directive)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (85 dBA)
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (90 dBA)

Product Types:

• Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Flow Control Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Push-In Silencer
• Miniature Silencer, Male BSPP Thread
• Flow Control Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male NPT Thread
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 31
Tamaño hexagonal: 20
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: recta
Forma: silenciador de polímero de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 81
Tecnología: neumática
Peso: 0,018

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Peso con embalaje106 g
Tipo676
63 mm
65 mm
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días