VSTI12X1.5ORCF

Parker Hannifin Tapón de cierre

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI12X1.5ORCF
Rubix:798386123000
fabricante:VSTI12X1.5ORCF
brand logo

Resumen técnico

Tipotapón de cierre para agujeros roscados vsti12x1.5orcf

Detalles de producto : VSTI12X1.5ORCF


Tapón obturador para orificios roscados - metr. Pasador roscado con junta EOlástica
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M12x1,5 mm
Tamaño de conexión: M12x1,5
Tipo de conexión: macho, métrica
Tipo de conexión: macho métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipotapón de cierre para agujeros roscados vsti12x1.5orcf
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días