0111 08 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 8MM

Legris Aceitunas BNA Brass 111

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0111 08 00
Rubix:798032977000
fabricante:0111 08 00
EAN:0820099102573
0111 - BNA BRASS OLIVES

Resumen técnico

Tipoherraje complementario
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0111 08 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 8MM


Se utiliza con un cuerpo y una tuerca para formar un racor de compresión Legris completo.
Puede montarse sobre tubo de cobre recocido.
Garantiza una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 8 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón BNA
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Cualidades

- Solución eficaz
- Reduce las dimensiones de la envoltura
- Montaje rápido y sencillo, sean cuales sean los diámetros y el material del tubo
- Mejora de la gestión de existencias
- Sin silicona - Múltiples combinaciones
- Un único conector para hasta 4 materiales y tamaños de tubo diferentesEjemplo:tubo de polímero de 4 mm de diámetro exterior tubo de cobre de 8 mm de diámetro exterior tubo de latón de 12 mm de diámetro exterior tubo de PVC trenzado de 12 mm de diámetro interior
- Una gama completa de olivas y tuercas para optimizar todas las operaciones de montaje

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de ensamblaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje69 g
Tipoherraje complementario
Materiallatón
30 mm
60 mm
0,66 € Sin IVA
/ unidad
0,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días