VSTI-1/2-ED-71

Parker Hannifin Tapón de cierre

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI1/2ED71
Rubix:798087467000
fabricante:VSTI1/2ED71
brand logo

Resumen técnico

Tipotapón de cierre para agujeros roscados vsti1/2ed71

Detalles de producto : VSTI-1/2-ED-71


Tapón de cierre para orificios roscados
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1/2 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipotapón de cierre para agujeros roscados vsti1/2ed71
29,24 € Sin IVA
/ unidad
35,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días