BUZ16SCFX

Parker Hannifin Cierre para cono roscado

Ver información técnica

Referencias

Parker:BUZ16SCFX
Rubix:799220998000
fabricante:BUZ16SCFX
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento de fijación para cono de atornillado buz16scfx

Detalles de producto : BUZ16SCFX


ERMETO BUZ16SCFX Cierre para cono roscado
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: Tubo de 16 mm de diámetro exterior
Tamaño de conexión: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de fijación para cono de atornillado buz16scfx
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días