RG2HLTS101

Parker Hannifin Kit de mantenimiento de prensaestopas

Ver información técnica

Referencias

Parker:RG2HLTS101
Rubix:751113000036
fabricante:RG2HLTS101
brand logo

Resumen técnico

Tipokit de servicio de prensaestopas

Detalles de producto : RG2HLTS101


Los kits de cartuchos de servicio para prensaestopas de cilindros hidráulicos contienen un prensaestopas de repuesto equipado con juntas rascadoras y de vástago estándar, además de una junta tórica de prensaestopas/cabezal. Suministrados listos para montar, los kits de cartuchos de mantenimiento de prensaestopas reducen el tiempo de inactividad de la máquina y evitan el riesgo de daños en las juntas durante la instalación de éstas en las ranuras del prensaestopas. Un número de kit típico, p. ej: RG2HLTS101, indica: RG ~ Kit de prensaestopas, cilindros de las series 2HL ~ 2H/3L, TS ~ juntas estándar de poliuretano, vástago de 10 ~ 25,4 mm (1 pulgada) de diámetro, 1 ~ juntas estándar para aceites minerales, intervalo de temperatura de -20°C a +80°C.
División: División de actuadores hidráulicos
Tipo de material: Poliuretano y nitrilo
Serie de productos: 2H, H, 3H, VH, L, 2L, 3L - Kit de prensaestopas hidráulico TS-2000
Diámetro del vástago: 1,00

Información técnica


Atributos
Tipokit de servicio de prensaestopas
188,96 € Sin IVA
/ unidad
228,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días