Referencias
Parker:VSTI1ED71
Rubix:799221325000
fabricante:VSTI1ED71
Detalles de producto : VSTI1ED71
Tapón de cierre para orificios roscados
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | fs while 180dd schedht er blaszfã sow hilf |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € Sin IVA
/ unidad
74,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días