3000 70 00 UTIL PARA DESCONEXION LF3000
Legris 3A01 - HERRAMIENTA DE DESCONEXIÓN LF3000
Ver información técnicaReferencias
Parker:3000 70 00
Rubix:798543585000
fabricante:3000 70 00
EAN:0820099963884

Detalles de producto : 3000 70 00 UTIL PARA DESCONEXION LF3000
En casos de difícil acceso, esta herramienta puede ser especialmente útil.
Aplicación: Robótica, automoción, procesos automovilísticos, neumática, semiconductores, textil, tratamiento de aguas, dispensadores de bebidas, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: ACERO TRATADO, acero
Marca: Parker, Legris
Color: n/a
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Procesamiento industrial, procesamiento químico, equipos de fabricación industrial, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: n/a, n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: n/a, n/a
Medios: LF3000, LIQUIfit
Temperatura mínima de funcionamiento: n/a, n/a
Serie de productos: LF 3000®, LIQUIfit®, LF 3600, LF 3800
Estilo del producto: Herramientas
Estilo del producto: Herramienta de desconexión
Tipo de producto: Accesorios para racores rápidos
Cantidad por caja: 1
Forma: Herramienta de desconexión
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,021, 0,021
Material del cuerpo: ACERO TRATADO, acero
Marca: Parker, Legris
Color: n/a
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Procesamiento industrial, procesamiento químico, equipos de fabricación industrial, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: n/a, n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: n/a, n/a
Medios: LF3000, LIQUIfit
Temperatura mínima de funcionamiento: n/a, n/a
Serie de productos: LF 3000®, LIQUIfit®, LF 3600, LF 3800
Estilo del producto: Herramientas
Estilo del producto: Herramienta de desconexión
Tipo de producto: Accesorios para racores rápidos
Cantidad por caja: 1
Forma: Herramienta de desconexión
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,021, 0,021
Cualidades
- Seguridad
- Protección de los operarios y de los equipos
- Evita la desconexión accidental
- Desconexión sólo posible con herramienta
- Resistencia a la grasa y a los productos de limpieza- Ergonómico
- Codificación por colores para la identificación de los circuitos de fluidos (6 colores
- Ajuste y fijación de sus circuitos gracias a los clips y a las tapas con botón de desbloqueo
- Desconexión fácil con herramienta cuando el acceso es difícil
- Adaptado para responder a todas las configuraciones de instalación
- Protección de los operarios y de los equipos
- Evita la desconexión accidental
- Desconexión sólo posible con herramienta
- Resistencia a la grasa y a los productos de limpieza- Ergonómico
- Codificación por colores para la identificación de los circuitos de fluidos (6 colores
- Ajuste y fijación de sus circuitos gracias a los clips y a las tapas con botón de desbloqueo
- Desconexión fácil con herramienta cuando el acceso es difícil
- Adaptado para responder a todas las configuraciones de instalación
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 21 g |
| Tipo | 3000 |
| 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,81 € Sin IVA
/ unidad
20,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días