D12LLX

Parker Hannifin Anillo cortante de acero

Ver información técnica

Referencias

Parker:D12LLX
Rubix:798182281000
fabricante:D12LLX
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo cortante de acero d12llx

Detalles de producto : D12LLX


para conexión EO2 y tornillo progresivo
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Very Light
Estilo del producto: Componentes, anillo cortante
Estilo del producto: Anillo cortante
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoanillo cortante de acero d12llx
1,01 € Sin IVA
/ unidad
1,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días