DPR10L71X

Parker Hannifin Anillo progresivo DPR

Ver información técnica

Referencias

Parker:DPR10L71X
Rubix:798387164000
fabricante:DPR10L71X
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo progresivo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DPR10L71X


Anillo progresivo DPR de acero inoxidable.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, anillo progresivo
Estilo del producto: Anillo progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

Excelente resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

Componentes de ajuste para racores hidráulicos de alta presión.

Información técnica


Atributos
Tipoanillo progresivo
Materialacero inoxidable
2,58 € Sin IVA
/ unidad
3,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días