DPR06L71X
Parker Hannifin Conexión roscada de acero inoxidable de anillo progresivo
Ver información técnicaReferencias
Parker:DPR06L71X
Rubix:798387168000
fabricante:DPR06L71X
Detalles de producto : DPR06L71X
Conexiones roscadas de acero inoxidable de anillo progresivo
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, anillo progresivo
Estilo del producto: Anillo progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, anillo progresivo
Estilo del producto: Anillo progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | conexión roscada de acero inoxidable de anillo progresivo dpr06l71x |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,72 € Sin IVA
/ unidad
2,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días