0124 06 00 40 ANILLOS DE ESTANQUEIDAACERO ZINCADO BICROMATADO Ø6MM

Legris Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0124 06 00 40
Rubix:798034187000
fabricante:0124 06 00 40
EAN:0820099113227
0A24 - PASSIVATED STEEL OLIVES

Resumen técnico

Tipoherraje complementario
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0124 06 00 40 ANILLOS DE ESTANQUEIDAACERO ZINCADO BICROMATADO Ø6MM


Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: ACERO ZINCADO
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva de acero / Casquillo
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje43 g
Tipoherraje complementario
Materialacero
30 mm
60 mm
1,78 € Sin IVA
/ unidad
2,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días