Referencias

Parker:3C582-8-4B
Rubix:798386783000
fabricante:3C582-8-4B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo3c582-8-4b
Diámetro exterior de tubo8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C582-8-4B


Parker 82 Series "Push-Lok®" Fittings son racores hidráulicos de estilo barbón push-on, de montaje en campo, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van desde size -4 /DN 6) hasta size -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en steel, brass or stainless steel steel. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado/formado PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Beneficios:
• Se pueden ensamblar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremos
• La pieza única reduce la complejidad y la ruta de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M14x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 29 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 41 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño del hexágono: 17 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo de hexágono: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 8 mm
Tipo de puerto: DKL 90°
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 8

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipo3c582-8-4b
Diámetro exterior de tubo8 mm
Conexión 1hose -4 (6.4 mm hose i.d., 1/4 in) ''
Conexión 2m14x1.5 mm thread; female metric l - swivel (ball nose for 24° or 60° cone)
Presión250 bar
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días