Referencias
Parker:0101 16 21 39
Rubix:798105649000
EAN:0820099089966


Resumen técnico
| Material | latón; acero cincado; junta de nbr (junta compuesta/bicomponente) |
|---|---|
| Tipo | 010a - acoplamiento espiga macho bsp con junta plana bicomponente |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
Detalles de producto : 0101 16 21 39 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. D. 16MM G1/2
Estas conexiones «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de diferentes tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de conjunto reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Envase y embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espiga, rosca BSP macho
• Racor espiga, rosca NPT macho
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor espiga, con sello bicomponente, BSPP macho
• Racor espiga, rosca métrica macho
• Racor espiga, rosca BSPP hembra
• Codo espiga, rosca BSPT macho
• Codo espiga, rosca NPT macho
• Codo espiga orientable, rosca BSPP macho
• T espiga derivación, rosca BSPT macho
• T espiga pasante, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con sello bicomponente, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con sello bicomponente, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te recta
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de diferentes tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de conjunto reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Envase y embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor espiga, rosca BSP macho
• Racor espiga, rosca NPT macho
• Racor espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor espiga, con sello bicomponente, BSPP macho
• Racor espiga, rosca métrica macho
• Racor espiga, rosca BSPP hembra
• Codo espiga, rosca BSPT macho
• Codo espiga, rosca NPT macho
• Codo espiga orientable, rosca BSPP macho
• T espiga derivación, rosca BSPT macho
• T espiga pasante, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con sello bicomponente, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con sello bicomponente, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te recta
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Material de la junta tórica: ACERO ZINCADO CON SELLO DE NBR
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,109
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Material de la junta tórica: ACERO ZINCADO CON SELLO DE NBR
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,109
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 593 g |
| Material | latón; acero cincado; junta de nbr (junta compuesta/bicomponente) |
| Tipo | 010a - acoplamiento espiga macho bsp con junta plana bicomponente |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Conexión 1 | g1/2 bspp '' |
| Conexión 2 | 16 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,34 € Sin IVA
/ unidad
25,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días