Referencias
Parker:3B182-8-8
Rubix:798402748000


Resumen técnico
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | push-lok® serie 82 b1 hembra bsp paralelo para tubo – giratoria – codo de 45° (cono de 60°) (3b182-8-8) |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
Detalles de producto : 3B182-8-8
Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos insertables de tipo espiga, aptos para montaje en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multifunción Push-Lok, los racores serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, aplicaciones resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca de 1/2"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 41 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 19 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 68 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Conexión del puerto: 1/2"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-D
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca de 1/2"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 41 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 19 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 68 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Conexión del puerto: 1/2"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-D
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | push-lok® serie 82 b1 hembra bsp paralelo para tubo – giratoria – codo de 45° (cono de 60°) (3b182-8-8) |
| Diámetro exterior de tubo | 12.7 mm |
| Conexión 1 | hose i.d. -8 (12,7 mm) '' |
| Conexión 2 | female bsp parallel pipe - swivel (60° cone), 1/2x14 |
| Presión | 430 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,38 € Sin IVA
/ unidad
47,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días