1805 12 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 12MM R1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:1805 12 21
Rubix:798033311000
fabricante:1805 12 21
EAN:0820099190433
1805 - MALE STUD COUPLING, BSP TAPER

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipo1805 - acoplamiento macho con tetón, bsp cónico
Diámetro exterior de tubo22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1805 12 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 12MM R1/2


Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas del racor de compresión «universal» con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.

Son resistentes a la presión y a la temperatura y pueden soportar fuertes vibraciones y golpe de ariete.

Características/Ventajas:

- Para uso en muchos entornos

• Fabricados en acero inoxidable 316L
• Adecuados para todos los entornos y fluidos
• Resistentes al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente estanqueidad y retención del tubo
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima

- Muchas opciones de tubo

• Posibilidad de conectar fácilmente distintos materiales y diámetros de tubo al mismo cuerpo de racor
• No se requiere soporte de tubo para tubería de poliamida rígida y semirrígida por debajo de 12 mm

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Fabricación diversa
• Petróleo y gas
• Procesado químico industrial

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuados para fluidos industriales corrosivos

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Conector pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: vacío hasta 400 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Reglamentaciones:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

Tipos de producto:

• Racor macho con rosca BSPT
• Racor macho con rosca NPT
• Racor hembra con rosca BSPP
• Codo macho con tetón, rosca BSPT
• Codo macho con tetón, rosca NPT
• Tubo vertical macho con tetón, rosca BSPT
• Tubo vertical macho con tetón, rosca NPT
• Conector recto tubo a tubo
• Conector pasamuros recto
• Codo recto
• Te recta
Aplicación: transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas marinos, procesamiento de alimentos
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,081

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Peso con embalaje170 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipo1805 - acoplamiento macho con tetón, bsp cónico
Diámetro exterior de tubo22 mm
Conexión 1r1/2 bspt ''
Conexión 212
Presión80 bar
30 mm
60 mm
42,64 € Sin IVA
/ unidad
51,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días