Referencias
Parker:10C46-25-12
Rubix:798111517000


Resumen técnico
| Material | acero galvanizado, sin cromo(vi) |
|---|---|
| Tipo | terminal 10c46-25-12 |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
Detalles de producto : 10C46-25-12
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker — serie 46 — son racores hidráulicos duraderos, prensados (crimp), que permiten un montaje rápido utilizando nuestra gama de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina daños prematuros en la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 46 cuentan con un recubrimiento libre de cromo hexavalente y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre Parker, como Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough, No-Skive Compact para limpieza con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con cubierta ignífuga, No-Skive Compact Twin Constant Pressure con pequeño radio de curvatura y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad entre la manguera y los racores, así como a su conformidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Industria de celulosa y papel
Características/ventajas:
· Un sistema manguera–racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
unidas a la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de fabricación más simple, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Hidrolimpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores de media presión Parker Parkrimp - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad entre la manguera y los racores, así como a su conformidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Industria de celulosa y papel
Características/ventajas:
· Un sistema manguera–racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
unidas a la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de fabricación más simple, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Hidrolimpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores de media presión Parker Parkrimp - serie 46 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M36x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: 25 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica S - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de la conexión: 65 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 29 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 91 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 46 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tipo de puerto: DKOS
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 25
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M36x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: 25 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica S - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de la conexión: 65 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 29 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 91 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 46 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tipo de puerto: DKOS
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE 45°-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 25
Información técnica
Atributos
| Material | acero galvanizado, sin cromo(vi) |
|---|---|
| Tipo | terminal 10c46-25-12 |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
| Conexión 1 | 3/4' (-12, 19,1 mm) '' |
| Conexión 2 | m36x2 |
| Presión | 42 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,29 € Sin IVA
/ unidad
52,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días