Referencias
Parker:3D982-4-6
Rubix:798126019000
fabricante:3D982-4-6


Resumen técnico
| Material | acero, zincado |
|---|---|
| Tipo | cuello de rosca push-lok cilíndrico |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
Detalles de producto : 3D982-4-6
Racor probado por Parker de la serie 82 BSP: cabeza de cierre y espiga roscada en diferentes versiones, así como manguitos en pulgadas para mangueras de los tipos: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/4"
Tamaño del puerto: 1/4
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido (cono de 60°)
Forma: Recta
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 1/4"
Tamaño del puerto: 1/4
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP macho - Rígido (cono de 60°)
Forma: Recta
Información técnica
Atributos
| Material | acero, zincado |
|---|---|
| Tipo | cuello de rosca push-lok cilíndrico |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
| Conexión 1 | 1/4 '' |
| Conexión 2 | -6 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,18 € Sin IVA
/ unidad
12,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días