Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178439
Rubix:781100243038
fabricante:24178439


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Detalles de producto : OMS-MR 35 45,7 4 NBR (24178439
OMS-MR 35 45,7 4 NBR (24178439
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 / nbr b276 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € Sin IVA
/ unidad
218,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días