Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:435977
Rubix:799073780000
fabricante:435977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 8,00 X 10,90 X 2,10 F56110
Anillo ranurado Forseal FOI
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 10.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días