Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422194
Rubix:798390514000
fabricante:40422194



Documentos
Detalles de producto : T20 50 65 10 V142 95AU 40422194
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
