Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421524
Rubix:798061765000
fabricante:40421524


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 N75-12 75 90 7,5 40421524
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 N75-12 75 90 7,5 40421524
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € Sin IVA
/ unidad
58,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días