Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49080288
Rubix:799073738000
fabricante:FOI 6 X 8,90 X 2,10 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 6,00 X 8,90 X 2,10 F56110
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días