Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421483
Rubix:781310376038
fabricante:40421483



Documentos
Detalles de producto : N1 55 75 10 90NBR 40421483
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 55 75 10 90NBR 40421483
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,09 € Sin IVA
/ unidad
44,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
