Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421015
Rubix:798387977000
fabricante:40421015

Documentos
Detalles de producto : H MF 12 30 9 88NBR 40421015
El manguito tipo sombrero H con resorte es una junta labial cargada por resorte con brida de sujeción para fijación en el alojamiento. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones de menor exigencia y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € Sin IVA
/ unidad
62,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días