Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275736
Rubix:798390845000
fabricante:OMS-MR 750 X 777,30 X 8,70 X 13,60 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 750 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 777.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 750 777,3 8,7 B602 PTFE 24275736
El juego de sellado de dos piezas consiste en un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 750 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 777.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3667,46 € Sin IVA
/ unidad
4437,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días