Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24187200
Rubix:798390510000
fabricante:24187200

Documentos
Detalles de producto : T20 36 46 10 V142 95AU 40422190
Asimétrica; arista de sellado afilada y marcada; labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia a los medios Bajo par de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad de bombeo dinámico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
