Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 22,00 34,00 2,00 88 NBR 101
Rubix:798387993000
fabricante:40421036



Documentos
Detalles de producto : H OF 22 34 6 88NBR 40421036
Brida de apriete para montaje en la carcasa.
88 NBR 101
Aplicaciones
Cilindros estándar
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 € Sin IVA
/ unidad
52,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
