Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 65,00 77,00 8,70 V142
Rubix:781101090038
fabricante:40422370




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 77 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 65 77 6 40422370
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 77 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días