Referencias
Dichtomatik:N36 60,00 70,00 8,00 PU9534
Rubix:799072508000
fabricante:67022487


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.2 mm |
Detalles de producto : N36 60,0 70,0 8,0 PU9534
Forma compacta Simétrico De simple efecto Labios de sellado retraídos
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso a baja presión Montaje por clic sencillo Amplio campo de aplicación Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.2 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 36), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € Sin IVA
/ unidad
7,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días