Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178435
Rubix:781100034038
fabricante:24178435


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 25 35,7 4,2 (24178435)
El kit de estanqueidad de dos piezas se compone de un anillo perfilado de PTFE con una junta tórica como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,15 € Sin IVA
/ unidad
198,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días