Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:390006
Rubix:018026167038
fabricante:390006

Documentos
Detalles de producto : NIPSL 18 26 6/8,5 390006
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
| Ejecución | nipsl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,94 € Sin IVA
/ unidad
55,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
