ES 50 65 25 B3B246 BI-NBR 24327284

Manguitos tipo tejado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:ES 50,00 65,00 25,00 B3B246
Rubix:798390945000
fabricante:24327284
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Altura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 50 65 25 B3B246 BI-NBR 24327284


El conjunto de sellado multicomponente para la estanqueidad de las varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo tejado se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para entornos de trabajo robustos, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Altura25 mm
Materialbi-nbr b3b246
Ejecuciónes
304,79 € Sin IVA
/ unidad
368,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días