Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139773
Rubix:798390452000
fabricante:S8 220 X 240 X 15 X 10 70 NBR B209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 220 240 15 B209 70NBR 24139773
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho encastrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,65 € Sin IVA
/ unidad
787,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días