Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223108
Rubix:781100238038
fabricante:24223108


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.9 mm |
| Altura | 2 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 15 19,9 2 NBR (24223108
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un anillo tórico como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.9 mm |
| Altura | 2 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,26 € Sin IVA
/ unidad
178,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días