Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:KI310 75,00 87,00 10,00 94 AU 925
Rubix:781100535038
fabricante:40421881



Documentos
Detalles de producto : KI310 75 87 9 40421881
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otros, adecuado para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,40 € Sin IVA
/ unidad
81,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
