Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213071
Rubix:781101511038
fabricante:OMS-MR 95 X 110,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 95 110,1 6,3 (24213071
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,90 € Sin IVA
/ unidad
301,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días