Referencias
Dichtomatik:67110502
Rubix:799072578000
fabricante:S 90 x 99,4 x 7,1 NI E 43 PTFE NF01


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 99.4 mm |
| Altura | 7.1 mm |
Detalles de producto : SNI43 90,00 X 99,40 X 7,10 PT0098
Asimétrico de simple efecto muelle en V como elemento de precarga labio principal interior asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Optimizada acción de sellado (labios de sellado asimétricos) Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación escasa Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 99.4 mm |
| Altura | 7.1 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de estanqueidad principal interior (ni 43), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,10 € Sin IVA
/ unidad
150,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días