Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-L45449/L45410, Diámetro exterior: 50.292 mm | Diámetro interior: 29 mm | Anchura: 14.224 mm

NTN - Rodamientos de rodillos cónicos - 4T-L45449/L45410

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:4T-L45449/L45410
Rubix:799026881000
EAN:4547359483239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior50.292 mm
Anchura14.224 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4T-L45449/L45410


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50,292x50,292x14,224 mm
Peso neto118 g
Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior50.292 mm
Anchura14.224 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r35500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
16,41 Sin IVA
/ unidad
19,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas