Rodamiento de rodillos cónicos Timken JRM3049-90UA1, Diámetro exterior: 59.94 mm | Diámetro interior: 29.97 mm | Anchura: 60.03 mm

UNIPAC - Conjunto de unidad de cubo automotriz

Ver información técnica

Referencias

Timken:JRM3049-90UA1
Rubix:500304950001
EAN:0053893091143
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29.97 mm
Diámetro exterior59.94 mm
Anchura60.03 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JRM 3049 ASSY 92UA1


El Timken® UNIPAC™ es un conjunto de rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras equipado con sellos avanzados y lubricado con la última generación de grasa multiusos de primera calidad. UNIPAC se utiliza en aplicaciones de camiones medianos y pesados donde la reducción de peso es esencial.

Cualidades

El paquete de rodamientos preajustado, pre-sellado y prelubricado elimina la necesidad de ajuste manual de los rodamientos y cuenta con menos componentes, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento. Presenta un rango de ajuste de rodamiento reducido para aumentar la vida útil del rodamiento y del sistema. El diseño optimiza el peso y el empaquetado para una alta densidad de potencia – mayor rendimiento en un paquete más compacto. Las opciones de diseño adicionales incluyen acero endurecido en masa o acero cementado (carburizado), grasa estándar o super-sellada y lubricación con aceite.

Aplicaciones

Ruedas de camiones medianos y pesados; Remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x60,03x60,03 mm
Peso neto504 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,45x66,802x66,802 mm
Diámetro interior29.97 mm
Diámetro exterior59.94 mm
Anchura60.03 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.5175 kg
Seriejrm3000
Anchura de rodamiento total60.03 mm
Carga estática básica, radial - C0r98750.52 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86740.32 N
206,16 Sin IVA
/ unidad
249,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas