Rodamiento de rodillos cónicos Timken JW7049/JW7010, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:JW7049/JW7010
Rubix:798827015000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 35.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : JW7049/JW7010
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados sobre un eje.
Cualidades
Cono y copa sencillos. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2598 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 35.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.6 kg |
| Serie | jw7000 |
| Material | acero estampado (jaula) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 257000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 241000 N |
| 139,954 mm | |
| 139,954 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,95 € Sin IVA
/ unidad
588,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días