Rodamiento de rodillos cónicos SKF 6580/Q, Diámetro exterior: 151.346 mm | Diámetro interior: 89 mm | Anchura: 56.085 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:6580/Q
Rubix:798790563000
fabricante:303946
EAN:7316573308447
SKF CONE 6580 Q

Resumen técnico

Diámetro interior89 mm
Diámetro exterior151.346 mm
Anchura56.085 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6580/Q


Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,08x151,35x151,35 mm
Peso neto3100 g
Diámetro interior89 mm
Diámetro exterior151.346 mm
Anchura56.085 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
150,33 Sin IVA
/ unidad
181,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas