Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3729D, Diámetro exterior: 93.264 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 52.388 mm
Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 3700
Ver información técnicaReferencias
Timken:3729D
Rubix:500372900001
fabricante:100034404
EAN:0053893130156







Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
Detalles de producto : 3729 D
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son una componente significativa de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52,388x93,264x93,264 mm |
|---|---|
| Peso neto | 595 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
| Peso con embalaje | 595,1 g |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,71 € Sin IVA
/ unidad
294,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días