Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32228-XL-DF-A250-300, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 143.5 mm
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32228-XL-DF-A250-300
Rubix:799048529000
fabricante:0858096324081
EAN:4054371122065


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 143.5 mm |
Detalles de producto : 32228-XL-DF-A250-300
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 322..-XL-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 143.5 mm |
| Velocidad límite | 2950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1980000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4241,49 € Sin IVA
/ unidad
5132,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días