Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM716648/JM716610, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 29 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM716648/JM716610
Rubix:799051905000
EAN:0053893662381
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 716648/JM 716610


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x107,823x107,823 mm
Peso neto880 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)34,544x133,858x133,858 mm
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.3 kg
Seriem716600
Materialacero para rodamientos carbono-cromo (sae 52100 o equivalente), según astm a295 (material estándar de componentes de rodamientos timken).
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total30 mm
NormaISO 355:2007
Carga estática básica, radial - C0r245000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr161000 N
244,52 Sin IVA
/ unidad
295,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas