Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67388, Diámetro exterior: 496.85 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 101.6 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:67388
Rubix:506738800001
fabricante:100204793
EAN:0053893363431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior496.85 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67388


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,038x164,846x164,846 mm
Peso neto3400 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Peso con embalaje3400,1 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior496.85 mm
Anchura101.6 mm
Holgura del rodamientocn
Serie67300
Materialsteel
Jaulaacero
374,70 € Sin IVA
/ unidad
453,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas