Referencias
Bahco:NSB104-27
Rubix:798742177000
EAN:7314150316724




Detalles de producto : NSB104-27 ESTRELLA TANCADA CU-BE
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco llave de estrella para golpe NSB104-27 de cobre-berilio (27 mm). Para uso con martillo en entornos potencialmente explosivos. 175 mm, 360 g.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 175 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Mango | para uso con un martillo |
| Peso | 360 g |
| Tamaño | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,76 € Sin IVA
/ unidad
149,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
